Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 20A/12VDC; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TA1A-1A-DC-1-UL
Hersteller:
     SWITCH COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     TA1A-1A-DC-1-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: SWITCH COMPONENTS
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 12V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: TA/TA1A
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.