Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; 30A; Serie: T92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; 30A; Serie: T92
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 24VDC; 30A; Serie: T92
Artikel-Nr.:
     2805-T92P7D22-24
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393211-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Äußere Abmessungen: 65,85x34,54x26,42mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 350Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 30A / 277V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: T92
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 4W
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 30A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, industrierelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 24,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 29,45*
2 Tage
34
1
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 30,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 90 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.