Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 100Ω; 250mW; ±10%; T63YB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 100Ω; 250mW; ±10%; T63YB
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 100Ω; 250mW; ±10%; T63YB
Artikel-Nr.:
     2805-T63YB100R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63YB101KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,8x6,8x5mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 250V
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 1/4"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der mech. Drehungen: 15 ±5
Anzahl der elektr. Drehungen: 13 ±2
Potentiometerserie: T63YB
Charakteristik: linear
Drehmoment: 1Ncm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,35*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,36*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,30*
1 Tag
304
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,73*
€ 6,54*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,33*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.