Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 1500uF; 2,5VDC; X; 2917; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 1500uF; 2,5VDC; X; 2917; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 1500uF; 2,5VDC; X; 2917; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T530X158M2R5ATE005
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T530X158M2R5ATE005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: X
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Leck strom: 375µA
ESR Widerstand: 5mΩ
Herstellerserie: T530
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Handelsname: KO-CAP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 4,46*
€ 5,77*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 10,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 12,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
18517
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.