Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; B; 1411; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; B; 1411; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; B; 1411; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T520B107M006ATE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B107M006ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Leck strom: 63µA
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T520
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Handelsname: KO-CAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3850
10
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,748*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJB107M006R0070
ab € 0,305*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TCJT107M006R0070
ab € 0,518*
Ähnlich
Panasonic
6TPE100MPB
ab € 0,35*
Ähnlich
Vishay
T55B107M6R3C0070
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.