Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 4VDC; A; 1206; ESR: 70mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 4VDC; A; 1206; ESR: 70mΩ
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 47uF; 4VDC; A; 1206; ESR: 70mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-T520A476M004ATE070
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520A476M004ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 4V DC
Leck strom: 18,8µA
ESR Widerstand: 70mΩ
Herstellerserie: T520
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Handelsname: KO-CAP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
1 Tag
81
10
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,91*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 0,936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2040 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.