Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T5; W: 25mm; H: 2,2mm; Lw: 165mm; Zahnhöhe: 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; T5; W: 25mm; H: 2,2mm; Lw: 165mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnriemen; T5; W: 25mm; H: 2,2mm; Lw: 165mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-T5-165-25-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T5 165 2577ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: T5
Seilhöhe: 2,2mm
Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 33
Seilbreite: 25mm
Nominallänge: 165mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 21,79*
€ 3,19*
ab € 15,16*
€ 21,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 24,06*
€ 8,95*
ab € 17,88*
€ 27,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.