Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Komp: T4MR-F; T4MR-F; RFID; 13,56MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Evaluation; Komp: T4MR-F; T4MR-F; RFID; 13,56MHz
Entw.Kits: Evaluation; Komp: T4MR-F; T4MR-F; RFID; 13,56MHz
Artikel-Nr.:
     2805-T4MK-F
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     DEVKIT MULTITECH HF MINI READER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ELATEC
Frequenz: 13,56MHz
Schnittstelle: UART;GPIO;USB micro;SAM
Passendes Zubehör: T4MR-F
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Modul-Art: RFID
Komponenten: T4MR-F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELATEC:
ELATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.