Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 35VDC; SMD; X; 2917; ±10%; 275mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 35VDC; SMD; X; 2917; ±10%; 275mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 22uF; 35VDC; SMD; X; 2917; ±10%; 275mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-T495X226K035ATE275
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X226K035ATE275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: X
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
ESR Widerstand: 275mΩ
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,779*
€ 1,008*
500
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE226K035R0200
ab € 0,70*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE260
ab € 0,766*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJE226K035RNJ
ab € 0,66*
Ähnlich
Vishay
293D226X9035E2TE3
ab € 0,553*
Ähnlich
Vishay
593D226X9035D2TE3
ab € 0,49*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0200
ab € 0,98*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0260
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.