Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 2,2uF; 35VDC; SMD; C; 2312; ±10%; 750mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T495C225K035ATE750
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495C225K035ATE750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator 2,2 µf
tantalkondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 35V DC
ESR Widerstand: 0,75Ω
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,09164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,53*
€ 727,7207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 590,14*
€ 702,2666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 572,51*
€ 681,2869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,36*
€ 669,2084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,82*
€ 649,5258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.