Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 33uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 33uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 33uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C336K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C336K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,538*
1 Tag
1094
10
€ 14,99*
ab € 0,312*
€ 0,706*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJW336K016RNJ
ab € 0,29*
Ähnlich
Vishay
293D336X9016C2TE3
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.