Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D336X9016C2TE3 KONDENSATOR 33UF 16V TANTAL BAUFORM C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369479
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D336X9016C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensatoren 33µf 16v
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.1 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 293D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 320 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D336X9016C2TE3, 3369479, 336-9479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,27*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJC336K016RNJ
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Kemet
    T491C336K016AT
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJW336K016RNJ
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.