Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C226K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C226K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5160
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,631*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,88*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,84*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 5,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.