Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±20%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C106M025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,65*
1 Tag
880
10
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,201*
€ 0,775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.