Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 20VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B475K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B475K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 20V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,107*
€ 0,142*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,215*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,38*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0967*
€ 0,4656*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.