Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B475K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B475K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1104*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,14*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,179*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0928*
€ 0,537*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB475K016RNJ
ab € 0,0711*
Ähnlich
Vishay
293D475X9020B2TE3
ab € 0,0765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.