Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B226K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B226K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,173*
€ 0,209*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,382*
1 Tag
1366
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,0979*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,125*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016B2TE3
ab € 0,122*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016B2TE3
ab € 0,204*
Ähnlich
Vishay
TH4B226K016C1900
ab € 0,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.