Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B225M035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B225M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
10
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,577*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,815*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B225K035AT
ab € 0,17*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB225M035RNJ
ab € 0,134*
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.