Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354081
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB225M035RNJ
EAN/GTIN:
     5059043636979
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 4.2Ω
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 28 V dc @ +125 °C, 46 V dc @ +85 °C°C

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
4.2Ω
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
28 V dc @ +125 °C, 46 V dc @ +85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354081, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB225M035RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,198*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 214,14*
€ 257,22*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 505,00*
€ 582,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,02*
€ 692,6038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 510,40*
€ 607,376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 505,58*
€ 601,6402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,00*
€ 600,95
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,2525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.