Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A225K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A225K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7849
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0888*
€ 0,4063*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,41*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 3,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.