Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A106K006AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1197*
45 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1218*
10
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1503*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,586*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K006RNJ
ab € 0,0512*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K006RNJ
ab € 0,0754*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.