Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A104M035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A104M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2080
10
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,406*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0971*
€ 0,4071*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A104K035AT
ab € 0,12*
Ähnlich
Kemet
T491A104K050AT
ab € 0,267*
Ähnlich
Kemet
T491A104M050AT
ab € 0,197*
Ähnlich
Vishay
293D104X9035A2TE3
ab € 0,0683*
Ähnlich
Vishay
293D104X9050A2TE3
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.