Produkthöhe: 1.6 mm Produktlänge: 3.2 mm Hersteller-Größencode: A Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 20 ohm Produktpalette: T491 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] R...
Spannung (DC): 35 V Produktbreite: 0.85 mm Betriebstemperatur, max.: 85 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Kondensatoranschlüsse: Wraparound Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: M Series Kapazitätst...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Produktlänge: 2.01 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: M Series Kondensatoranschlüsse: Wraparound Bauform / Gehäuse des Konde...