Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 23V; warmweiß; W: 40mm; L: 280mm; Anz.Dioden: 24; 1450lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 23V; warmweiß; W: 40mm; L: 280mm; Anz.Dioden: 24; 1450lm
LED-Leiste; 23V; warmweiß; W: 40mm; L: 280mm; Anz.Dioden: 24; 1450lm
Artikel-Nr.:
     2805-T40280L-9830-83
Hersteller:
     TRON
Herst.-Nr.:
     TRON 40X280-L-9830-000-08S3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TRON
Steckverbinder: WAGO 2060
Betriebstemperatur: -30...70°C
Betriebsspannung: 23V
Breite: 40mm
Länge: 280mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Betriebsstrom max.: 350mA
Helligkeit: 1450lm
Farbtemperatur: 3000K
Anzahl Dioden: 24
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 185lm/W
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Standard: Zhaga Book 7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
TRON:
TRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.