Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T356
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T356
Artikel-Nr.:
     2805-T356C225K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356C225K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T356
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 4,23*
1 Tag
992
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 5,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.