Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356 Kondensator, MnO2, 2.2μF, 35V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700231
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356C225K035AT
EAN/GTIN:
     5059043222127
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 9.6mm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9.6mm
Serie = T356
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,6 μA

Serie T356. T356-Kondensatoren von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T356 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistung Polarisiert Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
9.6mm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9.6mm
Serie:
T356
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,6 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1700231, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T356C225K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 4,23*
1 Tag
992
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 5,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.