Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350; 2,54mm
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-T350E106K025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350E106K025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T350
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,59*
1000
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814575
ab € 117,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.