Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350 Kondensator, MnO2, 10μF, 25V dc THT, 2.54mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700224
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350E106K025AT
EAN/GTIN:
     5059043385044
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 2.54mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 8.9mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 8.9mm
Serie = T350
Elektrolyt-Typ = Fest
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Serie T350. Kondensatoren der Serie T350 von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T350 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Diese Serie bietet einen Kapazitätsbereich von 0,1 μF bis 680 μF bei Spannungen von 3 V dc bis 50 V dc. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Polarisierte Anschlussleitungen Selbstisolierende Gehäuse, gegen Stöße und Vibrationen geschützt Niedrige DLC, ESR und Impedanz sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.54mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
8.9mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 8.9mm
Serie:
T350
Elektrolyt-Typ:
Fest
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, 10µf 25v elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1700224, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T350E106K025AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 1,59*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814575
ab € 117,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.