Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste; 46,4V; kaltweiß; W: 24mm; L: 560mm; Anz.Dioden: 48; 5630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leiste; 46,4V; kaltweiß; W: 24mm; L: 560mm; Anz.Dioden: 48; 5630
LED-Leiste; 46,4V; kaltweiß; W: 24mm; L: 560mm; Anz.Dioden: 48; 5630
Artikel-Nr.:
     2805-T24560E-9865-163
Hersteller:
     TRON
Herst.-Nr.:
     TRON 24X560-E-9865-000-16S3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TRON
Steckverbinder: WAGO 2060
Betriebstemperatur: -30...70°C
Gehäuse: 5630
Betriebsspannung: 46,4V
Breite: 24mm
Länge: 560mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Betriebsstrom max.: 390mA
Helligkeit: 1503lm
Farbtemperatur: 6500K
Anzahl Dioden: 48
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 166lm/W
Modul-Typ: LED-Leiste
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Standard: Zhaga Book 7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
TRON:
TRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.