Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T2.5; W: 10mm; H: 1,3mm; Lw: 145mm; Zahnhöhe: 0,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; T2.5; W: 10mm; H: 1,3mm; Lw: 145mm; Zahnhöhe: 0,7mm
Zahnriemen; T2.5; W: 10mm; H: 1,3mm; Lw: 145mm; Zahnhöhe: 0,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-T2.5-145-10-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     T2,5 145 1077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: T2.5
Seilhöhe: 1,3mm
Zahnhöhe: 0,7mm
Zahnteilung: 2,5mm
Anzahl der Zähne: 58
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 145mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,08*
€ 3,19*
ab € 9,83*
€ 14,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 16,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.