Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; THT; B; ±10%; -55÷125°C; 2,9Ω; T110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; THT; B; ±10%; -55÷125°C; 2,9Ω; T110
Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; THT; B; ±10%; -55÷125°C; 2,9Ω; T110
Artikel-Nr.:
     2805-T110B106K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B106K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø4,7x12,04mm
Kondensator-Typ: Tantal
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Leck strom: 1µA
ESR Widerstand: 2,9Ω
Herstellerserie: T110
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 10,35*
1 Tag
97
1
€ 14,99*
ab € 5,64*
€ 12,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 19,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.