Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Voltmeter Nockenschalter; Stab.Pos: 6; 20A; im Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-T0-3-15924/I1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-3-15924/I1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Nockenschalter
Voltmeterumschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: im Gehäuse
Nennstrom: 20A
Max. Leistung: 6,5kW
Schalter-Typ: Voltmeter Nockenschalter
Anzahl stabiler Positionen: 6
Beschreibung Schaltstellungen stabil: L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L3L1
Anzahl Positionen: 6
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.