Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY9420-4YO-C12F-Q SY9420-4YO-C12F-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
SY9420-4YO-C12F-Q SY9420-4YO-C12F-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY94204YOC12FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9420-4YO-C12F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 1,27VA
Betriebsdruck: 2...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung entlüftet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,64*
€ 106,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 103,28*
€ 130,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.