Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY94201DOE03FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9420-1DOE-03F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 100V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 780mVA
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 2...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung entlüftet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.