Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY91206YOC10FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9120-6YO-C10F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.