Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY9120-5YO-03F-X20-Q SY9120-5YO-03F-X20-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
SY9120-5YO-03F-X20-Q SY9120-5YO-03F-X20-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY91205YO03FX20Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9120-5YO-03F-X20-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,88*
€ 82,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,93*
€ 100,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.