Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY9120-3DZ-03F-Q SY9120-3DZ-03F-Q VENTIL,ELEKTRISCHBETÄTIGT
SY9120-3DZ-03F-Q SY9120-3DZ-03F-Q VENTIL,ELEKTRISCHBETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY91203DZ03FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9120-3DZ-03F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 860mVA
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,01*
€ 74,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 71,78*
€ 92,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.