Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; Aluminium; HNBR Kautschuk; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY75205YO02FX10Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7520-5YO-02F-X10-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 1/4"
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung unter Druck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.