Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SY74205DO02FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7420-5DO-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
elektrisches wegeventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 2...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung entlüftet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 83,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,62*
€ 101,90*
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 103,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.