Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY73205YO02FX10Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7320-5YO-02F-X10-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 2...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung abgeschnitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.