Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY7220-3YO-02F-Q SY7220-3YO-02F-Q VENTIL,ELEKTRISCHBETÄTIGT
SY7220-3YO-02F-Q SY7220-3YO-02F-Q VENTIL,ELEKTRISCHBETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY72203YO02FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7220-3YO-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 115V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 860mVA
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 1...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,09*
€ 75,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 93,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.