Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY7120-5YOE-02F-Q SY7120-5YOE-02F-Q VENTIL,ELEKTRISCHBETÄTIGT
SY7120-5YOE-02F-Q SY7120-5YOE-02F-Q VENTIL,ELEKTRISCHBETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY71205YOE02FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-5YOE-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 44,69*
€ 57,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,55*
€ 70,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.