Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY7120-5YO-02F-X20-Q SY7120-5YO-02F-X20-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
SY7120-5YO-02F-X20-Q SY7120-5YO-02F-X20-Q VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT
Artikel-Nr.:
     2805-SY71205YO02FX20Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-5YO-02F-X20-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 49,23*
€ 62,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,63*
€ 77,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.