Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY71204DOD02Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-4DOD-02-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 1,27VA
Gewinde: Rc 1/4"
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.