Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷7bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY71201YOD02FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY7120-1YOD-02F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 100V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 780mVA
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 1,5...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.