Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY54204YOC6FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY5420-4YO-C6F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 1,27VA
Betriebsdruck: 2...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung entlüftet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.