Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1÷7bar; 5/2 bistabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY52205YOC6FX10Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY5220-5YO-C6F-X10-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Betriebsdruck: 1...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.