Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1÷7bar; 5/2 bistabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SY52205YOC4FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY5220-5YO-C4F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Betriebsdruck: 1...7bar
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/2 bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.