Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-SX-HK47
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     HK47.C.10-80VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip67
Hersteller: SIMEX
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: Ø80x61mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 4mm
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 10...80V DC
Montageabmessungen: Ø72mm
Zählbereich: 999999,9h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.