Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-SX-HK46
Hersteller:
     SIMEX
Herst.-Nr.:
     HK46.55.230VAC/50HZ + HK46DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: SIMEX
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x32mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 4mm
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 46x46mm
Zählbereich: 99999,99h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIMEX:
SIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.